Tope amortiguador para puertas

Ref.: 0683135308
Ver todas las versiones
TOPE PUERTA-PU-TRANSP-SA-12,7X12,7X3,1MM

Descripción

TOPE PUERTA-PU-TRANSP-SA-12,7X12,7X3,1MM
Tope amortiguador para puertas
cuadrado, autoadhesivo
  • Permanentemente elástico, abombado
  • Fabricado con poliuretano 100 % resistente a la radiación UV

Topes amortiguadores, distanciadores, pies antideslizantes, etc.


Para, por ejemplo, puertas de muebles, biseles de cajones y cualquier otro elemento en el que se necesiten distanciadores o amortiguación adicionales.

Material

PUR
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Código del sistema armonizado

39211390000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.490 g
Más Información

Altura

3.1 mm
Más Información
Scroll to top