Tope de puerta para taladrar

Ref.: 0683135001
Ver todas las versiones
TOPE AMORTIGUADORES D5MM. TRANSP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOPE AMORTIGUADORES D5MM. TRANSP
Tope de puerta para taladrar
Para puertas con cierres o bisagras elásticas

Compatible con ORSY

Material

PE
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Profundidad del taladro

5.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.140 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683135001

Ficha Técnica

32406966.pdf
Scroll to top