BATIENTE ENCASTRABLE D:10 MM MARRON

Ref.: 0683135072
Ver todas las versiones
BATIENTE ENCASTRABLE D:10 MM MARRON
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATIENTE ENCASTRABLE D:10 MM MARRON

Material

PVC
Más Información

Superficie

PVC
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683135072

Ficha Técnica

32406967.pdf
Scroll to top