Papel higiénico de 3 capas

Ref.: 0899900250
Ver todas las versiones
PAPEL HIGIENICO-250BL

Descripción

PAPEL HIGIENICO-250BL
Papel higiénico de 3 capas
Especialmente suave, resistente al desgarro y seguro.
  • Suave y delicado
  • Alta capacidad de absorción
  • Resistencia al desgarro
  • Producto respetuoso con el medioambiente
  • Contenido: 9 x 8 rollos

La Etiqueta ecológica de la UE confirma que un producto cumple los criterios medioambientales definidos para su grupo de productos. Dichos criterios incluyen requisitos para reducir los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida, así como especificaciones relativas a los materiales, las emisiones, el consumo de energía o recursos y otras consideraciones ambientales relevantes.

Longitud de lámina

11 cm
Más Información

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

423 N/m
Más Información

Material

100 % de fibras recicladas
Más Información

Longitud

27.5 m
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Número de rollos

72 Uds
Más Información

Anchura

9.5 cm
Más Información

Número de chapas

250 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del rollo

27.5 m
Más Información

Resistencia longitudinal al desgarro máxima

460 N/m
Más Información

Ancho de lámina

9.5 cm
Más Información

Resistencia transversal mínima al desgarro

220 N/m
Más Información

Número de capas

3 Uds
Más Información

Resistencia transversal al desgarro máxima

220 N/m
Más Información

Código del sistema armonizado

48181090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128.055 g
Más Información

Anchura de rollo

11.8 cm
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

46.5 g
Más Información

Resistencia longitudinal mínima/máxima al desgarro

423-460 N/m
Más Información

Longitud de chapa x anchura de chapa

11 x 9,5 cm
Más Información
Scroll to top