Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN

Ref.: 026410845
Ver todas las versiones
TOR-HEX-MBN50105-8.8-1740.40-M8X45

Descripción

TOR-HEX-MBN50105-8.8-1740.40-M8X45
Perno hexagonal con brida de acuerdo con norma MBN
MBN 10105, acero, clase de resistencia 8.8, recubrimiento de láminas de plateadas de acuerdo con DBL 9440,40

Protección de superficies:

De acuerdo con DBL 9440.40 (color plata, sin cromo (VI)) → VDA 235-104.42

Resistencia a la corrosión:

  • ≤ M8 → aprox. 480 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.
  • ≥ M10 → aprox. 720 h sin corrosión de la base de metal de acuerdo con DIN EN ISO 9227-NSS.

Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una fijación, el diseñador debe tener en cuenta tanto la combinación de materiales y los revestimientos si fuesen necesarios como las condiciones ambientales durante el funcionamiento para elegir el revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Coeficiente de fricción:

μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Los tornillos de cabeza embridada reducen el riesgo de pérdida de fuerza de tensión previa cuando se colocan en las superficies de contacto. La presión de superficie que se genera en la cabeza del tornillo durante el apriete es baja en comparación con la de las cabezas hexagonales convencionales (sin brida), ya que la fuerza se distribuye en una mayor superficie de contacto.

Ventajas:

  • Se requieren menos ajustes, ya que se deben conectar menos piezas que en las conexiones mediante arandelas.
  • Cuando la arandela cóncava ejerce presión sobre la superficie de contacto se incrementa la elasticidad de la conexión, de manera que los movimientos de ajuste/fluencia que tienen lugar se contrarrestan y se previene de forma general la pérdida de tensión previa.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de vehículos utilitarios
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Diámetro de la brida

17.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

8.1 mm
Más Información

Superficie

DBL 1740.40
Más Información

Diseño

Roscado a la cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Otro estándar

MBN 50105
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.720 g
Más Información

Normas

MBN 50105
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1,25
Más Información
Scroll to top