Panel separación para estanterías de almacenamiento

Ref.: 096377 704
Ver todas las versiones

TL4 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 330MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL4 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 330MM
Panel separación para estanterías de almacenamiento
Fabricado en aluminio, con fijaciones

Fabricado en aluminio, con fijaciones

Profundidad

317 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Descripción de tipo

TL4
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Altura

104/86 mm
Más Información

Catálogo General

096377704

Ficha Técnica

32411513.pdf
Scroll to top