Panel separación para estanterías de almacenamiento

Ref.: 096377 703
Ver todas las versiones
TL3 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 450MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL3 SEPARADOR PARA ESTANTERIA MLR 450MM
Panel separación para estanterías de almacenamiento
Fabricado en aluminio, con fijaciones

Fabricado en aluminio, con fijaciones

Profundidad

439 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Descripción de tipo

TL3
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 kg
Más Información

Altura

104/86 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096377703

Ficha Técnica

32411513.pdf
Scroll to top