Maletín de carpintero

Ref.: 096593902
Ver todas las versiones
TL-SET-JOIN-TROLLEY-CASE

Descripción

TL-SET-JOIN-TROLLEY-CASE
Maletín de carpintero
34 piezas
Maletín de madera de gran calidad portátil para su uso en la construcción y en talleres.

Almacenamiento de herramientas organizado

Maletín para colgar del banco de trabajo

El maletín se puede transportar aunque esté abierto

Resistente al polvo y versión con bloqueo

Contenido: 34 piezas

  • 1 martillo de carpintero de 230 g y otro de 400 g
  • 1 punzón de alinear Ø 2 mm y otro de Ø 4 mm
  • 1 par de alicates universales de 2 componentes, 180 mm
  • 1 par de tenazas, 180 mm
  • 2 sargentos 160 x 80 mm
  • 1 sierra japonesa, hoja de 240 mm
  • 1 destornillador de 2 componentes de cada uno de los siguientes modelos: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
  • 1 formón de borde biselado para madera de cada una de las siguientes medidas: 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
  • 1 lima de taller, corte 2, 200 mm
  • 1 escofina, semirredonda, corte 2, 200 mm
  • 2 mangos de lima de madera, 120 mm
  • 1 nivel de burbuja, 60 cm
  • 1 cuadrado de precisión, 250 mm
  • 1 regla de precisión con bisel, 300 mm
  • 1 arco de sierra pequeña, 250 mm
  • 1 cincel plano 25 x 200 mm
  • 1 caja de puntas con adaptador de puntas PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
  • 1 taco de lijar de corcho,100 x 60 x 40 mm
  • 1 escariador cuadrado, 6 x 100 mm
  • 1 cúter 2C, hoja de 18 mm
  • 1 espátula de pintor, 32 mm

Longitud

630 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

34 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16500.000 g
Más Información

Altura

350 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top