Maletín de herramientas de electricista universal

Ref.: 096593 112
Ver todas las versiones
TL-SET-EL-UNI-CASE

Descripción

TL-SET-EL-UNI-CASE
Maletín de herramientas de electricista universal
38 piezas
Multifunción para electricistas, incluido un metro plegable de 2 m.

Longitud

470 mm
Más Información

Anchura

375 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

38 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82060000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11235.000 g
Más Información

Altura

205 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

470 x 375 x 205 mm
Más Información
Scroll to top