Gancho universal

Ref.: 071555 342
Ver todas las versiones
TL-SEALRGREM-90DGR-L165MM

Descripción

TL-SEALRGREM-90DGR-L165MM
Gancho universal
Para la extracción y el montaje de juntas y juntas tóricas, idóneo para zonas de difícil acceso

Material

420
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Diseño

90°
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud del gancho

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top