Gancho universal

Ref.: 071555 334
Ver todas las versiones

TL-PUNZON-ACODADO-L240MM

Descripción

TL-PUNZON-ACODADO-L240MM
Gancho universal
Para la extracción y el montaje de juntas y juntas tóricas, idóneo para zonas de difícil acceso

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Diseño

Con arranque
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud del gancho

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top