Gancho universal

Ref.: 071555 344
Ver todas las versiones

TL-PUNZON-ACODADO-L165MM-MINI

Descripción

TL-PUNZON-ACODADO-L165MM-MINI
Gancho universal
Para la extracción y el montaje de juntas y juntas tóricas, idóneo para zonas de difícil acceso

Material

420
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Diseño

Con arranque
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Longitud del gancho

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top