Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Longitud |
240 mm |
Diseño |
90° |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Peso del producto (por artículo) |
93.000 g |
Catálogo General |
071555332 |