Set de reparación de roscas Time-Sert®, rosca del tapón de drenaje de aceite M14x1,5

Ref.: 06611415
Ver todas las versiones
TL-KIT-OILDRNPLG-M14X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TL-KIT-OILDRNPLG-M14X1,5
Set de reparación de roscas Time-Sert®, rosca del tapón de drenaje de aceite M14x1,5
30 piezas

TIME-SERT ofrece importantes ventajas a la hora de reparar las roscas de los tapones de purga de aceite

  • Los casquillos son autoblocantes
  • La guía del manguito roscado garantiza que el tapón de purga de aceite esté siempre correctamente asentado durante la instalación. Sin problemas de sellado
  • El casquillo también permite la sustitución fiable de la rosca en los casos en los que solo hay unas pocas vueltas de rosca

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

30 Uds
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1262.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06611415

Ficha Técnica

32405466.pdf
Scroll to top