Material |
Cr Mo |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Longitud |
32 mm |
Tamaño de la punta |
14 mm |
Dimensión externa de la cabeza de llave |
29 mm |
Ancho de llave |
14 mm |
Diámetro exterior |
29 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Peso del producto (por artículo) |
70.000 g |
Catálogo General |
1952003509 |