Útil de colocación

Ref.: 0904708150
Ver todas las versiones
TL-DWL-(W-FAZ-IG)-V-M8

Descripción

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-V-M8
Útil de colocación
Para anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG
Para instalación preposicionada. Para una colocación rápida y cómoda con el taladro percutor

El útil de colocación debe dejar una marca visible en la superficie de hormigón.


02.7 02.8

Material

ST
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Adecuado para

Montaje del pasador de aletas
Más Información

Código del sistema armonizado

820790990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

470.000 g
Más Información
Scroll to top