Útil de colocación

Ref.: 0904706050
Ver todas las versiones
TL-DWL-(W-FAZ-IG)-D-M6

Descripción

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-D-M6
Útil de colocación
Para anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG
Para instalaciones por inserción directa
02.7 02.8

Material

ST
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Adecuado para

Montaje paso a través
Más Información

Código del sistema armonizado

820790990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

203.000 g
Más Información
Scroll to top