Útil de colocación

Ref.: 0904712050
Ver todas las versiones
TL-DWL-(W-FAZ-IG)-D-M12

Descripción

TL-DWL-(W-FAZ-IG)-D-M12
Útil de colocación
Para anclaje Fix-Anker W-FAZ-IG
Para instalaciones por inserción directa
02.7 02.8

Material

ST
Más Información

Longitud

193 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Adecuado para

Montaje paso a través
Más Información

Código del sistema armonizado

820790990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

463.000 g
Más Información
Scroll to top