Tapa

Ref.: 096380 777
Ver todas las versiones
TKD6 TAPA PARA CAJA TRANSPORTE TK614/621
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TKD6 TAPA PARA CAJA TRANSPORTE TK614/621
Tapa
Para apilar cajas de transporte
Disponible en diferentes tamaños

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

TKD6
Más Información

Código del sistema armonizado

39239000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380777

Ficha Técnica

32411554.pdf
Scroll to top