Profundidad |
300 mm |
Material |
PP |
Anchura |
400 mm |
Color |
Negro |
Descripción de tipo |
TKD4 |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.400 kg |
Altura |
2 mm |
Catálogo General |
096380776 |
Ficha Técnica |
32411554.pdf |