Profundidad |
200 mm |
Material |
PP |
Anchura |
300 mm |
Color |
Negro |
Descripción de tipo |
TKD3 |
Código del sistema armonizado |
39239000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 kg |
Altura |
2 mm |
Catálogo General |
096380775 |
Ficha Técnica |
32411554.pdf |