Cubeta de transporte apilable

Ref.: 096380 773
Ver todas las versiones
TK614 CAJA TRANSPORTE ROJA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TK614 CAJA TRANSPORTE ROJA
Cubeta de transporte apilable
Ideal para el transporte de productos de diversas industrias, y, gracias a las altas cargas, se puede apilar de forma segura sin ningún problema.
  • Apilable
  • Resistente al aceite
  • De polipropileno
  • Cubierta disponible como accesorio

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Anchura

600 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Descripción de tipo

TK614
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Altura

145 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380773

Ficha Técnica

32411554.pdf
Scroll to top