Carro con varios estantes

Ref.: 0962400206
Ver todas las versiones
-TIWG-(3 ETAGEN)-1000X500MM

Descripción

-TIWG-(3 ETAGEN)-1000X500MM
Carro con varios estantes
  • Tubo de acero, diámetro de 26,9 × 1,75 mm
  • Estructura de acero curva 30/30/3 mm
  • Ruedas giratorias de TPE con rodamientos de bolas, carcasa cincada
  • Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
  • Superficie de carga y paredes de tablero de densidad media (MDF) con efecto de haya

Profundidad

500 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

125 mm
Más Información

Material de la rueda

TPE
Más Información

Material de la superficie de carga

Plancha aglomerada de densidad media
Más Información

Anchura

1180 mm
Más Información

Número de superficies de carga

3 Uds
Más Información

Altura de la superficie de carga

190 mm550 mm920 mm
Más Información

Profundidad de la superficie de carga

500 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Anchura de la superficie de carga

1000 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

930 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1070 mm
Más Información

Anchura x profundidad

1180 x 500 mm
Más Información

Anchura de la superficie de carga x profundidad de la superf

1000 x 500 mm
Más Información
Scroll to top