Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Anchura |
11 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
36.000 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0685237433 |
Ficha Técnica |
659670979.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685237433 |