Tirador de muebles de diseño MG-ZD 15

Ref.: 0685310390
Ver todas las versiones
TIRADOR-MG-ZD15-NEGRO-32MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD15-NEGRO-32MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 15
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 15 está fabricado en fundición de cinc y tiene forma semicircular

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

32 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685310390

Ficha Técnica

139096916.pdf
Scroll to top