Tirador de muebles de diseño MG-ZD 13

Ref.: 0685310375
Ver todas las versiones
TIRADOR-MG-ZD13-NIQUEL-160MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD13-NIQUEL-160MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 13
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 13 tiene un diseño en forma de arco segmentado y está fabricado en fundición de cinc

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

5.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.160 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685310375

Ficha Técnica

139096710.pdf
Scroll to top