Tirador de muebles de diseño MG-ZD 11

Ref.: 0685310352
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD11-NIQUEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD11-NIQUEL
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 11
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 11 tiene un diseño en forma rectangular y está fabricado en fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

149 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.960 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

0685310352

Ficha Técnica

139096914.pdf
Scroll to top