Tirador de muebles de diseño MG-ZD 11

Ref.: 0685310351
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD11-NEGRO-MATE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-MG-ZD11-NEGRO-MATE
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 11
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 11 tiene un diseño en forma rectangular y está fabricado en fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

149 mm
Más Información

Anchura

31 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.400 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

Catálogo General

0685310351

Ficha Técnica

139096914.pdf
Scroll to top