Tirador

Ref.: 0685100111
Ver todas las versiones

TIRADOR TUBULAR WILDE NEGRO MATE 192MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR TUBULAR WILDE NEGRO MATE 192MM
Tirador
WILDE
  • Tirador fabricado en aluminio en varios acabados.
  • Contenido:

Cada tirador será suministrado con 2 tornillos métricos de ∅4x25mm.

Distancia entre orificios

192 mm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

242 mm
Más Información

Diseño

Redondo
Más Información

Altura del mango

20 mm
Más Información

Diámetro del mango

12.20 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Diámetro

12.20 mm
Más Información

Longitud exterior

242 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Media dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Altura

32 mm
Más Información

Catálogo General

0685100111

Ficha Técnica

556013389.pdf

Ficha Técnica

556013391.pdf
Scroll to top