Tirador de barra, acero inoxidable

Ref.: 0685237991
Ver todas las versiones
TIRADOR-TUBULAR-A2-L480MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-TUBULAR-A2-L480MM
Tirador de barra, acero inoxidable
Acero inoxidable

Material

SST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.120 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685237991

Ficha Técnica

32407375.pdf

Ficha Técnica

32407392.pdf
Scroll to top