Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685213674
Ver todas las versiones
HNDL-SEGMENTBOW-ZD-(CR)-MATT-192
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-SEGMENTBOW-ZD-(CR)-MATT-192
Tirador de muebles de diseño
Tirador de arco, estrecho

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Longitud

233 mm
Más Información

Anchura del mango

11 mm
Más Información

Anchura

21.6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura de la base de la empuñadura

21.6 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685213674

Ficha Técnica

32407410.pdf
Scroll to top