Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Longitud |
298 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
288 mm |
Diámetro |
10 mm |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
195.000 g |
Altura |
35 mm |
Catálogo General |
0685237465 |
Ficha Técnica |
32407420.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0685237465 |