Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
NI |
Altura total |
13.5 mm |
Anchura del orificio fresado |
40 mm |
Longitud del orificio fresado |
139 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Profundidad del orificio fresado |
11 mm |
Longitud interior |
111.5 mm |
Ancho interior |
28.5 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Altura del borde de la balda |
2.5 mm |
Longitud exterior |
145 mm |
Anchura exterior |
50 mm |
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
Altura |
13.5 mm |
Catálogo General |
0685310310 |