Tirador de encastre para mueble rectangular MUG-ZD 2

Ref.: 0685310315
Ver todas las versiones
TIRADOR-MUEBLE-MUGZD2-(CR)-MATT-113X42MM

Descripción

TIRADOR-MUEBLE-MUGZD2-(CR)-MATT-113X42MM
Tirador de encastre para mueble rectangular MUG-ZD 2
Fabricación en fundición de cinc

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura total

13.2 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

35 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

110 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

11 mm
Más Información

Longitud interior

85 mm
Más Información

Ancho interior

23.75 mm
Más Información

Grosor

2.2 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2.2 mm
Más Información

Longitud exterior

113 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Anchura exterior

42.25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

13.2 mm
Más Información
Scroll to top