Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
19 mm |
Longitud |
94 mm |
Anchura |
37 mm |
Color |
Blanco |
Dimensión entre ejes |
64 mm |
Grosor |
1.9 mm |
Nivel de brillo |
Brillante |
Peso del producto (por artículo) |
31.360 g |
Altura |
18 mm |
Catálogo General |
0685170251 |