Pomos

Ref.: 0685300305
Ver todas las versiones

TIRADOR RECTANGULAR CONCAVO 80X80MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR RECTANGULAR CONCAVO 80X80MM
Pomos
Serie Contemporánea
Nueva gama de pomos para mobiliario de cocina y hogar. Líneas rectas y estilizadas. La más alta calidad y diseño
  • Cuerpo: Zamak.
  • Baño galvánico acabado niquel cepillado.
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Montaje con tornillo (Art. Nº 0275 24…).

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0685300305

Ficha Técnica

32407385.pdf
Scroll to top