Tiradores clásicos

Ref.: 0685213913
Ver todas las versiones
TIRADOR AMUR NIQUEL MATE 128 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR AMUR NIQUEL MATE 128 MM
Tiradores clásicos
  • Material: Zamak.
  • Montaje con tornillos (Art. Nº 275 24).
  • Orificio: Ø 4mm.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

177 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Nivel de brillo de la base

Mate
Más Información

Dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Media dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0685213913

Ficha Técnica

32407394.pdf
Scroll to top