Tira LED Flexible 24V/ CC IP66

Ref.: 0976500947
Ver todas las versiones

TIRA-LED-24V-8MM-120LED/M-IP66-4000K-5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA-LED-24V-8MM-120LED/M-IP66-4000K-5M
Tira LED Flexible 24V/ CC IP66
Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta.

Características

  • Alimentación: 24V CC.
  • Tipo de chip LED: 2835
  • Distribución: 120 LED/metro.
  • Índice Reproducción color ≥ 90
  • Tolerancia cromática: 3 SDCM.
  • Ángulo de emisión: 120º
  • Vida útil: 50.000 h (L70)
  • Cinta doble cara: 3M
  • 5 metros por rollo.
  • Longitud de corte: 50mm (6 LED).
  • Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.

Ventajas

  • Elevada eficiencia 130 Lm/W.
  • Fabricado en España.
  • Cinta de doble cara ya preinstalada.
  • La tira LED con IP66 es apta para aplicaciones en exterior, es resistente al agua, la humedad y al polvo."

Iluminación en escaparatismo, rotulación, interiorismo, mobiliario, hostelería y arquitectura.


• En el caso de cortar la tira LED IP66, usar conexiones que garanticen la estanqueidad.


• Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.

Scroll to top