Pletina perforada de 2,0 mm

Ref.: 0681120006
Ver todas las versiones
DDU-TIRA CHAPA PERFORADA-60X1200X2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-TIRA CHAPA PERFORADA-60X1200X2
Pletina perforada de 2,0 mm
Para conexiones de juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión, por ejemplo, conectores de marco de madera, protectores antiviento, conexiones de larguero
  • Resistencia a la tracción Rm ≥ 295 N/mm²
  • Alargamiento de rotura A80 ≥ 22 %
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009, grosor 2 mm
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de fijación adecuados:


  • Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm

  • Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm

Se deben utilizar 2 pletinas perforadas y anchuras de madera idénticas para cada conexión.



Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.



Las holguras de los bordes de los clavos deben observarse de acuerdo con EC5.



Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 3.3

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Resistencia mínima a la tracción Rm

295 N/mm²
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Designación del material

DX51D
Más Información

Elongación de ruptura mínima A80

22 %
Más Información

Aprobación

EN 14545:2009-02
Más Información

Diámetro del orificio

5 mm
Más Información

Peso

1050 g
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Número de orificios

150 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Longitud x anchura

1200 x 60 mm
Más Información
Scroll to top