Placa de montaje TIOMOS 1D

Ref.: F058139889
Ver todas las versiones

DDU TIOMOS BASE 1D H14 AT.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TIOMOS BASE 1D H14 AT.
Placa de montaje TIOMOS 1D
con fijación de dos puntos para montaje con tornillos ASSY o Euro
  • Fácil ajuste de altura con un tornillo sin fin
  • El ajuste 3D facilita la alineación de las juntas
  • Conexión segura en el lateral del mueble gracias al montaje de 2 puntos
  • Fijación con tornillos ASSY de 3,5 de diámetro o tornillo Euro (cabezal de ∅ 6,8 mm)

Todos los ajustes se pueden hacer independientemente unos de otros mediante un destornillador de varilla circular

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Altura de la placa de montaje

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Catálogo General

F058139889

Ficha Técnica

32407061.pdf
Scroll to top