Esmalte de madera concentrado universal

Ref.: 0893000011
Ver todas las versiones
TINTE CONCENTR.UNIV.NOGAL MEDIO 1L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TINTE CONCENTR.UNIV.NOGAL MEDIO 1L
Esmalte de madera concentrado universal
Miscible con agua o diluyente.

Excelente acabado

Marca poros, realza vetas y mantiene un tono uniforme sin cambiar la belleza natural de la madera, todo con una tonalidad intensa.

Fácil aplicación

Muy sencillo y rápido de aplicar Sus características permiten una aplicación perfecta con un cepillo, un rodillo, una pistola, etc.

Características excelentes

La gama Würth de esmaltes utiliza aditivos y colorantes especialmente seleccionados con gran transparencia. Su alta estabilidad y resistencia a los rayos UV solares y de las lámparas halógenas los convierten en ideales para muebles expuestos en expositores y tiendas.

Diluyente especial para esmaltes de madera

La combinación de esmaltes de madera con nuestro diluyente proporciona una aplicación equilibrada en función del efecto deseado (marcado de poros, tono uniforme, realce de vetas, etc.)

Miscible

Los esmaltes de madera Würth son perfectamente miscibles, lo que le permite obtener una multitud de tonos y colores.


  • Manual: Con cepillo, rodillo o esponja. Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente (agua, disolvente o alcohol) con una parte de pintura.

  • Pistola: Mezcle entre 10 y 20 partes de diluyente con una parte de pintura.

  • Rodillo: Compruebe la resistencia de los rodillos teniendo en cuenta el diluyente.

  • Inmersión: Mezcle dos partes de diluyente con una parte de esmalte de madera diluido (se recomienda diluir con agua).

  • En lacas: Añada entre un 0,2 y un 2 % a la laca. No se recomienda superar este porcentaje (compruebe previamente la compatibilidad entre el esmalte de madera y el barniz).

  • Para diluir esmaltes de madera concentrados, recomendamos utilizar nuestro diluyente EVR, n.º de artículo 0893600400, según los resultados deseados (consulte la hoja de datos de producto del diluyente).

  • El tono de los esmaltes de madera universales concentrados multiusos puede variar en función del tipo de madera sobre la que se apliquen y del sistema de aplicación utilizado en cada caso.

  • Espere a que el esmalte de madera se seque completamente antes de aplicar la capa inferior.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

2-metoxi-1-metiletil acetato
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Color

Nuez, medio
Más Información

Peso del contenido

980 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893000011

Ficha Técnica

32406069.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top