Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952006045
Ver todas las versiones
TIMTL-SET-TOYOTA-2,0L-DIESEL

Descripción

TIMTL-SET-TOYOTA-2,0L-DIESEL
Set de herramientas de reglaje
15 piezas para PSA 2.0/2.2L diésel
Se utiliza para cambiar la correa o la cadena de distribución de la mayoría de motores diésel PSA y Fiat

Producto adecuado para motores DW10 2.0L con árbol de levas suspendido y árbol de levas doble (correa dentada + cadena) y para motores DW12 2.2L con cadena de distribución


  • Fabricante: Citroën, DS, Peugeot, Fiat (coches a furgonetas) y Toyota ProAce Verso, Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Opel Zafira Life, Fiat Ulysse a partir de 2016

  • Códigos de motor: DW10/4WZ (desde 2016) - DW10 2.0L y DW12 2.2L HDI, Blue HDI y JTD/Multijet, DI-D (modelos 1999-2022)

  • Se puede utilizar como: 0188-F/0188-M/0188-Y/0188-X/0188-AD/0188-AH/0188-Q1/0188-K/0188-J2/0188-P/ 0153AL_4200TA/0188-Q2

Número de piezas

15 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2208.000 g
Más Información
Scroll to top