Set maestro de sincronización de control

Ref.: 1952005760
Ver todas las versiones
TIMTL-SET-FULL-KIT-PSA/OPEL

Descripción

TIMTL-SET-FULL-KIT-PSA/OPEL
Set maestro de sincronización de control
7 pzas., para motores de gasolina PSA de 1,0/1,2 l
Para la extracción e instalación profesional de la correa dentada sobre aceite
  • En comparación con la versión disponible en el mercado OEM 0109-2A (EN-52127-1), la solución optimizada ahorra tiempo de trabajo (aproximadamente 3 h), así como material de sellado (tiempo de secado), etc.
  • Permite la reparación conforme a las directrices actuales del fabricante

Incluye:

  • 1 herramienta de reglaje y fijación de árboles de levas de admisión
  • 1 herramienta de reglaje de árboles de levas de escape
  • 1 herramienta de reglaje de árboles de levas de escape, 2 pzas.
  • 1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios manual y automática de 6 velocidades)
  • 1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios automática de 8 velocidades ERT8)
  • 1 herramienta de comprob. para correa dentada

  • Fabricante: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota y otros vehículos del grupo Stellantis

  • Códigos de motor:

Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT


Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT


Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ y motores de gasolina THP de 3 cilindros de 1,0 y 1,2 L de las generaciones de 2012 y posteriores con turbocompresor


  • Se puede utilizar como:

0109-2C/0109-2D/0109-2B (EN52127-2)/G-0109-6 (EN-52809)


Incluye: G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (EN-52588)

Número de piezas

7 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información
Scroll to top