TIMTL-SET-EXPA-3PCS Set herramientas sincronización de control 3 piezas, para motores de gasolina PSA de 1,0/1,2 l Set complementario para la herramienta de reglaje de Würth 1952005305 para el correcto montaje y desmontaje de correas dentadas sobre aceite
Permite la reparación conforme a las directrices actuales del fabricante
Incluye:
1 herramienta de bloqueo del árbol de levas, 2 piezas
1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios automática de 8 velocidades ERT8)
Fabricante: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota y otros vehículos del grupo Stellantis
Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ y motores de gasolina THP de 3 cilindros de 1,0 y 1,2 L de las generaciones de 2012 y posteriores con turbocompresor
Se puede utilizar como: G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (EN-52588)
https://www.wurth.es/timtl-set-expa-3pcs1952005764TIMTL-SET-EXPA-3PCSTIMTL-SET-EXPA-3PCS<br>Set herramientas sincronización de control<br>3 piezas, para motores de gasolina PSA de 1,0/1,2 l<br>Set complementario para la herramienta de reglaje de Würth 1952005305 para el correcto montaje y desmontaje de correas dentadas sobre aceite<br><ul><li>Permite la reparación conforme a las directrices actuales del fabricante</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>1 herramienta de bloqueo del árbol de levas, 2 piezas</li><li>1 pasador de bloqueo y ajuste del volante (caja de cambios automática de 8 velocidades ERT8)</li></ul><br><ul><li>Fabricante: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota y otros vehículos del grupo Stellantis</li><br/><li>Códigos de motor:</li></ul><br/><p class="level3">Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT</p><br/><p class="level3">Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT</p><br/><p class="level3">Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ y motores de gasolina THP de 3 cilindros de 1,0 y 1,2 L de las generaciones de 2012 y posteriores con turbocompresor</p><br/><ul><li>Se puede utilizar como: G-0109-2E1/G-0109-2E2/0197-N (EN-52588)</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/561339314.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/561339314.jpg1952005305/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Productos/Herramientas manuales/Herramienta especial para coches/Herramientas para motores de coches/Herr. de sincronización, surtido/juego1710127021000