Set de herramientas de reglaje

Ref.: 1952005255
Ver todas las versiones
TIMTL-F.TOYOTA-12PCS

Descripción

TIMTL-F.TOYOTA-12PCS
Set de herramientas de reglaje
12 piezas para Toyota 1,6L
Para desmontar e instalar la correa dentada y cambiar la correa elástica/secundaria en el accionamiento auxiliar

Amplia gama de aplicaciones, ya que se puede utilizar con modelos de vehículos de diferentes fabricantes

Incluye:

  • 1 juego de mandril de fijación, 4 piezas (194-A-B-C)
  • 1 mandril de fijación para bomba de alta presión (194-J)
  • 1 perno de bloqueo para rodillo de tensión automático (194-F)
  • 1 extractor para rueda de la bomba de alta presión (G0194-X0)
  • 1 juego de llaves de rodillo tensado para accionamiento auxiliar, 5 piezas (G0109-90)

  • Fabricante: Fiat, Peugeot, Citröen, Ford, Mazda, Toyota, Volvo, por ejemplo: Toyota Proace, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller

  • Códigos de motor: DV6 1.6L (HDI, TDCi)/DV6/3WZ

  • Se puede utilizar como: OEM PZ4L0-C0194/PZ4L0-G0194-X0/PZ4L0-G0109-90

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1230.000 g
Más Información
Scroll to top