Tijeras de seguridad

Ref.: 0714030140
Ver todas las versiones
TIJERAS-SEG-SST-2C-HNDL-8IN

Descripción

TIJERAS-SEG-SST-2C-HNDL-8IN
Tijeras de seguridad
Cortes seguros en diversos materiales como papel, cartón y plástico

Cortes precisos y limpios

  • Cuchillas con diseño de seguridad y puntas redondeadas que garantizan cortes precisos

Muy resistentes

  • Cuchillas de acero inoxidable endurecidas y resistentes a la acetona fáciles de limpiar

Trabajo cómodo

  • El mango de 2 componentes con muescas para los dedos permite trabajar cómodamente a usuarios diestros y zurdos

Longitud de hoja

95 mm
Más Información

Anchura de hoja

2 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

90 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información
Scroll to top