Cizalla para cables VDE con doble cuchilla

Ref.: 071401 586
Ver todas las versiones
TIJERAS-PARA-CABLE-VDE-L210MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERAS-PARA-CABLE-VDE-L210MM
Cizalla para cables VDE con doble cuchilla
Para cortar cables de cobre y aluminio; para precortar y recortar
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies
  • La geometría de la hoja facilita la acción de corte y elimina las distorsiones en cables de uno o varios hilos
  • Funcionamiento en 2 etapas con doble cuchilla para una transmisión óptima de las fuerzas
  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
  • Corte: hojas de precisión endurecidas
  • Superficie: rectificada y cromada
  • Junta: atornillada y regulable

Material

ST
Más Información

Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre

70 mm²
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

20 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Longitud en pulgadas

8 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

356.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401586

Ficha Técnica

32408930.pdf
Scroll to top