Tijera cortatubos para tubo multicapa

Ref.: 071555 820
Ver todas las versiones
TIJERA-CORTATUBOS-GUILLOTINA-20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERA-CORTATUBOS-GUILLOTINA-20MM
Tijera cortatubos para tubo multicapa
Corte limpio y recto, sin aplastar el tubo
  • Corte limpio y recto
  • No aplasta el tubo
  • Amplio rango de corte

Soporte del tubo

  • El tubo se apoya en ambos lados del cúter durante el corte
  • Corte recto (90°)

Sistema de bloqueo

  • Evita lesiones al dejar los alicates abiertos
  • Protege el cúter de las caídas
  • Desbloqueo rápido al presionar el mango

Cúter para fundas integradas

  • Corta la funda antes de cortar el tubo
  • Corte limpio
  • Ambos tipos de alicates son capaces de cortar diámetros de hasta 40 mm

Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuitos de calefacción para radiadores


Instalaciones visibles u ocultas

Capacidad de corte mínima en tubo de plástico

16 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

30 mm
Más Información

Capacidad de corte máxima en tubo de plástico

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Capacidad de corte mínima/máxima en tubo de plástico

16-20 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071555820

Ficha Técnica

94320486.pdf
Scroll to top