Pata de mesa con base ajustable

Ref.: 0683360541
Ver todas las versiones
DDU PATA REG.MESA CR.-D60-650-750MM

Descripción

DDU PATA REG.MESA CR.-D60-650-750MM
Pata de mesa con base ajustable
Ajuste de altura rápido y flexible
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande de aluminio fundido, también se puede instalar en dos paneles de mesa
  • Manguito de la cubierta de acero, el aspecto continuo permanece después de ajustar la altura
  • Las patas de la mesa se pulen antes de terminar
  • Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa
  • Conexión positiva de fricción
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura máxima de la encimera

750 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima

650 mm
Más Información

Altura mínima

650 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

750 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

300 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1721.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

650-750 mm
Más Información

Altura de la encimera mínima/máxima

650-750 mm
Más Información
Scroll to top