Set de patas de mesa

Ref.: 0683361028
Ver todas las versiones
DDU PATA PARA MESA RQ GRIS-H700MM

Descripción

DDU PATA PARA MESA RQ GRIS-H700MM
Set de patas de mesa
  • Rango de ajuste +30 mm/+10 mm, lo que permite un ajuste rápido y flexible de la altura en suelos irregulares
  • Montaje o desmontaje final rápido de las patas de la mesa para su transporte, desconectando las patas de la placa de montaje
  • Placa de montaje grande de aluminio fundido, también se puede instalar en dos paneles de mesa
  • Material: Aluminio anodizado, base ajustable de ABS

Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa

  • Conexión positiva de fricción
  • Montaje final sin tener que girar las patas de la mesa

Coloque las patas de mesa en las placas de montaje y apriételas con la llave Allen.


1 pata de mesa, 1 placa de montaje, tornillos de fijación y llave Allen.

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Formulario

CuadradoRedondo
Más Información

Estructura de la superficie

Perlado
Más Información

Color

Gris
Más Información

Regulación de altura

+ 10 mm
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Altura máxima

715 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1544.000 g
Más Información

Altura

705 mm
Más Información
Scroll to top